6,3 mm (1/4″) Vtičnica s poševnim pogonom Vtičnica Gr.10 SW.5/16 ″ L.35 mm

Št. art.: 01542020
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01542020
EAN/GTIN 4018754170883
Številka proizvajalca 01542020
L-število L60010 3320

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 38 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 10
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • Teža: 18 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico