6,3 mm (1/4″) Ključavnica SW.3/8 ″ L.34 mm

Št. art.: 01541024
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01541024
EAN/GTIN 4018754150243
Številka proizvajalca 01541024
L-število L60010 3361

Opis

Opis:

  • Izjemno kratka zasnova
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Dolžina [mm): 34 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Teža: 19 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico