6,3 mm (1/4″) vrtljiva vtičnica SW.1/2 ″ L.41,5 mm

Št. art.: 01540032
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 01540032
    EAN/GTIN 4018754001637
    Številka proizvajalca 01540032
    L-število L60010 802

    Opis

    Opis:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
    • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

    Lastnosti:

    • d1: 17,3 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 12 mm
    • Dolžina [mm): 41,5 mm
    • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
    • t1: 11,1 mm
    • t2: 16,5 mm
    • Teža: 27 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 1/2 ″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico