6,3 mm (1/4″) vrtljiva vtičnica SW.5/16 ″ L.35 mm

Št. art.: 01540020
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01540020
EAN/GTIN 4018754001606
Številka proizvajalca 01540020
L-število L60010 1195

Opis

Opis:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Dolžina [mm): 35 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Teža: 17 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 5/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico