6,3 mm (1/4″) vrtljiva vtičnica SW.1/4 ″ L.32 mm

Št. art.: 01540016
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 01540016
    EAN/GTIN 4018754001590
    Številka proizvajalca 01540016
    L-število L60010 511

    Opis

    Opis:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
    • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

    Lastnosti:

    • d1: 9,6 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 5,2 mm
    • Dolžina [mm): 32 mm
    • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
    • t1: 5,5 mm
    • t2: 10 mm
    • Teža: 16 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 1/4 ″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico