Ključ za obroče SW.9/16 ″ notranji kvadrat 1/4 ″ D.31,7 mm

Št. art.: 01490034
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01490034
EAN/GTIN 4018754001484
Številka proizvajalca 01490034

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 14 mm
  • Dolžina [mm): 31,7 mm
  • S: 16,4 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • W: 11,1 mm
  • Teža: 23 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″
  • Širina mm (b): 22,2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico