Ključ za obroče SW.1/2 ″ kvadratni pogon 1/4 ″ L.30,5 mm

Št. art.: 01490032
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 01490032
    EAN/GTIN 4018754001477
    Številka proizvajalca 01490032
    L-število L60010 152

    Opis

    Opis:

    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • a: 14 mm
    • Dolžina [mm): 30,5 mm
    • S: 15,7 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
    • W: 10 mm
    • Teža: 19 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 1/2 ″
    • Širina mm (b): 20,6 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico