SoftFinish® šesterokotni natični ključi izvijač s prilagodljivim vpenjalom 13,0 mm x 175 mm

Št. art.: 01443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01443
EAN/GTIN 4010995014438
Številka proizvajalca 01443
L-število L60070 1761

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Edinstvena zasnova dolžine ročaja Wiha za optimalno ravnovesje navora in nadzora
  • Varuje vaše zdravje: S patentirano zasnovo ročaja SoftFinish® zagotavlja, da je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 13 mm
  • Zunanji premer (mm): 19 mm
  • Premer ročaja (mm): 41 mm
  • delovna dolžina (mm): 293 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 175 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico