Analogno merilo z merilnikom premera IP54 0,1 mm D62

Št. art.: 01419052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01419052
EAN/GTIN 7630041109931
Številka proizvajalca 01419052
L-število L40620 730

Opis

Opis:

Analogni številčni merilnik, IP54, 0,1 mm, Ø 62 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico