6,3 mm (1/4″) vtičnica SW.1/4 ″ L.23 mm

Št. art.: 01410016
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01410016
EAN/GTIN 4018754001248
Številka proizvajalca 01410016
L-število L60010 5687

Opis

Opis:

  • ASME B 107.1, Fed. Specifikacije GGG-W-641, SAE KOT 954-E (PRESKUSNE VREDNOSTI)
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,5 mm
  • Dolžina [mm): 23 mm
  • Izhodni profil: Šestkotni pogon AS-drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 15 mm
  • Teža: 9 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1/4 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico