SPA 1702 W Sistem za odsesavanje iveri

Št. art.: 0130170100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 0130170100
EAN/GTIN 4003665398358
Številka proizvajalca 0130170100
L-število L01750 938
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Slepi odsesovalnik zraka za (pol)stacionarne lesnoobdelovalne stroje (upoštevajte predpise, specifične za posamezno državo! )
  • Znatno zmanjša vsebnost prahu
  • Filtrirni material prašnega razreda L
  • Hitra sprememba lokacije zaradi stabilnih kolesc in enostavnega priklopa
  • Podstavek za odvajanje s podprto vrečko za drobtine
  • Bogata dodatna oprema: samodejni vklop, filtrirne kartuše, cevi in nastavki

    Razpon dobave
  • Odsesalna cev 100 x 2500 mm, filtrska vrečka iz igelne polsti, vrečka za drobnice.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 882 x 562 x 1671 mm
  • Površina filtra: 1.1 m²
  • Teža: 24 kg
  • Max. Negativni tlak: 1730 Pa
  • Max. Volumski pretok: 1010 m³/h
  • Nazivna vhodna moč: 0.75 kW
  • Omrežna napetost: 220 - 240 V
  • Raven zvočnega tlaka: 81 dB(A)
  • Priključek za cev Ø: 100 mm
  • Prostornina vrečke za sekance: 90 l

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico