6,3 mm (1/4″) izvijačni bit PZ velikosti 2 L.28 mm

Št. art.: 01300002
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01300002
EAN/GTIN 4018754152643
Številka proizvajalca 01300002
L-število L60010 2472

Opis

Opis:

  • Za vijake POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Izhodni profil: PZ2
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • Teža: 11 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico