6,3 mm (1/4″) Vtičnica SW.5,5 mm L.50 mm

Št. art.: 01240055
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01240055
EAN/GTIN 4018754000920
Številka proizvajalca 01240055
L-število L60010 273

Opis

Opis:

  • dolg
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M.
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 8,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Teža: 16 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 5,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico