Ključ CROW-FOOT SW.10 mm notranji kvadrat 1/4 ″ L.25,5 mm

Št. art.: 01200010
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01200010
EAN/GTIN 4018754149131
Številka proizvajalca 01200010
L-število L60010 2310

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 6,3 mm
  • Dolžina [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • Teža: 20 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 10 mm
  • Širina mm (b): 19,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico