Ključ CROW-FOOT SW.8 mm kvadratni pogon 1/4 ″ L.25,5 mm

Št. art.: 01200008
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 01200008
    EAN/GTIN 4018754149117
    Številka proizvajalca 01200008
    L-število L60010 2451

    Opis

    Opis:

    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • a: 6,3 mm
    • Dolžina [mm): 25,5 mm
    • S: 14,6 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
    • Teža: 19 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 8 mm
    • Širina mm (b): 19,8 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico