Ključ CROW-RING SW.9 mm kvadratni pogon 1/4 ″ L.28,5 mm

Št. art.: 01190009
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01190009
EAN/GTIN 4018754140985
Številka proizvajalca 01190009
L-število L60010 2221

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 13,5 mm
  • Dolžina [mm): 28,5 mm
  • S: 14 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • W: 6,7 mm
  • Teža: 21 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 9 mm
  • Širina mm (b): 18,2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico