6,3 mm (1/4″) vrtljiva vtičnica SW,7 mm L,33,5 mm

Št. art.: 01140007
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01140007
EAN/GTIN 4018754000678
Številka proizvajalca 01140007
L-število L60010 1845

Opis

Opis:

  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Dolžina [mm): 33,5 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Teža: 16 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico