6,3 mm (1/4″) vtičnica z vijačnim pogonom Vijak SW.5/16 ″ L.50,8 mm

Št. art.: 01021010
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01021010
EAN/GTIN 4018754170869
Številka proizvajalca 01021010
L-število L60010 4085
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • dolgo, globoko izvrtano
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Dolžina [mm): 50,8 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 10
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 40,8 mm
  • Teža: 27 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 5/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico