6,3 mm (1/4″) vtičnica z vijačnim pogonom Vijak SW.5/16 ″ L.22,2 mm

Št. art.: 01011010
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 01011010
    EAN/GTIN 4018754109128
    Številka proizvajalca 01011010
    L-število L60010 110

    Opis

    Opis:

    • Za zunanje vijake pogona utorov
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

    Lastnosti:

    • d1: 11,6 mm
    • d2: 11,6 mm
    • d3: 7,1 mm
    • Dolžina [mm): 22,2 mm
    • Izhodni profil: Drsni pogon
    • Velikost Izhodni profil: 10
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 12,2 mm
    • Teža: 12 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 5/16 ″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico