6,3 mm (1/4″) vtičnica z vijačnim pogonom Vijak SW.1/4 ″ L.22,2 mm

Št. art.: 01011008
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01011008
EAN/GTIN 4018754109104
Številka proizvajalca 01011008
L-število L60010 4

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Dolžina [mm): 22,2 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 8
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 7 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Teža: 10 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1/4 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico