6,3 mm (1/4″) vtičnica z vijačnim pogonom Vijak SW.7/32 ″ L.22,2 mm

Št. art.: 01011007
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01011007
EAN/GTIN 4018754109098
Številka proizvajalca 01011007
L-število L60010 1
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Dolžina [mm): 22,2 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 7
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Teža: 7 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 7/32 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico