Ključ s križnim ročajem, šesterokotnik, bleščeče ponikljan 5,0 mm x 132 mm

Št. art.: 00916
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00916
EAN/GTIN 4010995009168
Številka proizvajalca 00916
L-število L60070 511

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prenos velikih navorov z majhno utrujenostjo
  • Ročaj: Wiha s križnim ročajem Classic
  • Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, kaljeno skozi, svetlo ponikljano

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (mm): 5 mm
  • Premer ročaja (mm): 32 mm
  • delovna dolžina (mm): 132 mm
  • ročaj širina (prečni ročaj) (mm): 100 mm
  • Dolžina križnega rezila (mm): 100 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico