Analogni notranji mikrometer 7-8in

Št. art.: 00882704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00882704
EAN/GTIN 7630041122947
Številka proizvajalca 00882704

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [in]: 7 ÷ 8
  • Maks. dovoljene napake [v]: .0005
  • Meja ponovljivosti [in]: .0005
  • Ločljivost [v]: .0005

Opis:

Analogni notranji mikrometer IMICRO, 7.000-8.000 in

Lastnosti:

  • Merilne površine: Volframov karbid z vrhom
  • Vključeno v dostavo: Mikrometer; poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico