Analogni notranji mikrometer 2-2,4 palca

Št. art.: 00881902
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00881902
EAN/GTIN 7630041122855
Številka proizvajalca 00881902

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [in]: 2 ÷ 2,4
  • Maks. dovoljene napake [v]: .0002
  • Meja ponovljivosti [in]: .0002
  • Ločljivost [v]: .0002
  • Mera A [mm]: 11
  • Dimenzija A [in]: .43
  • Dimenzija B [mm]: 12
  • Dimenzija B [in]: .47
  • Mera C [mm]: 84
  • Dimenzija C [in]: 3,30

Opis:

Analogni notranji mikrometer IMICRO, 2,000-2,400 in

Lastnosti:

  • Merilne površine: Kaljeno jeklo
  • Vključeno v dostavo: Mikrometer; poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico