Analogni notranji mikrometer .6-.7in

Št. art.: 00880402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00880402
    EAN/GTIN 7630041122763
    Številka proizvajalca 00880402

    Opis

    Izvedba:

    • Merilno območje [in]: .6 ÷ .7
    • Maks. dovoljene napake [v]: .0002
    • Meja ponovljivosti [in]: .0002
    • Ločljivost [v]: .0002
    • Mera A [mm]: 3,5
    • Dimenzija A [in]: .13
    • Dimenzija B [mm]: 4
    • Dimenzija B [in]: .15
    • Mera C [mm]: 77
    • Dimenzija C [in]: 3,03

    Opis:

    Analogni notranji mikrometer IMICRO, .600-.700 in

    Lastnosti:

    • Merilne površine: Kaljeno jeklo
    • Vključeno v dostavo: Mikrometer; poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

    Standard:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico