NOSILEC SONDE D6 H22,5

Št. art.: 00760194
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00760194
EAN/GTIN 7630041107791
Številka proizvajalca 00760194

Opis

Izvedba:

  • Izvedba: Aksialno
  • Pritrditev [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22,5
  • Posebne značilnosti: Za vložke M1,4

Opis:

Nosilec merilnega vložka ø 6 mm, aksialno, H = 22,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico