Komplet dodatne opreme 9 elementov

Št. art.: 00760186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Število delov 9
    Vrsta izdelka Merilna tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00760186
    EAN/GTIN 7630041107746
    Številka proizvajalca 00760186

    Opis

    Izvedba:

    • Posebne značilnosti: Za uporabo s serijo TESA µ-HITE

    Opis:

    Komplet, 9 elementov

    Primerno za:

    TESA µ-HITE.

    Obseg dobave:

    • Messeinsatzhalter für versetzte Messungen 1, TESA Nr. 00760187, für Taststab (0° und 8°).
    • Taststab, 8° angewinkelt, TESA Nr. 00760178, gehärteter Stahl.
    • Zylindrischer Taststab,TESA Nr. 00760179, Hartmetall.
    • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 0,9 mm, TESA Nr. 00760180, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
    • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 1,9 mm, TESA Nr. 00760181, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
    • Messeinsatz mit Kugel,⌀ 2,9 mm, TESA Nr. 00760182, gehärtete Stahlkugel, Halterung M3.
    • Messeinsatz mit Messkegel, ⌀ 8 mm, TESA Nr. 00760183, gehärteter Stahl, Halterung M3.
    • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760184, für M3-Einsatz, Halterung M3,
    • Verlängerung 20 mm, TESA Nr. 00760185, für M2,5-Einsatz, Halterung M3,

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico