Vložek s kroglično konico M3 ST D2,9 L26,6

Št. art.: 00760182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00760182
EAN/GTIN 7630041107708
Številka proizvajalca 00760182
L-število L40620 883

Opis

Izvedba:

  • Material: Jeklo
  • Pritrditev [mm]: M3
  • Premer [mm]: 2,9
  • Dolžina sonde [mm]: 26,6
  • Posebne značilnosti: Za TESA-HITE, MICRO-HITE in μ-HITE

Opis:

Kroglični vložek M3, jeklen, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico