Nosilec sonde croix L55

Št. art.: 00760096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00760096
EAN/GTIN 7630041107432
Številka proizvajalca 00760096
L-število L41140 269

Opis

Izvedba:

  • Pritrditev [mm]: Ø 6
  • L [mm]: 55
  • Posebne značilnosti: Za ploščice M1,4 (3) in M2,5 (2)

Opis:

Nosilec merilnega vložka Ø 6 v obliki križa, L = 55 mm, za utore M1.4 in M2.5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico