Mu-hite brez namizne skupine

Št. art.: 00730502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00730502
EAN/GTIN 7630041144321
Številka proizvajalca 00730502
L-število L41150 85

Opis

Izvedba:

  • Območje uporabe [mm]: 160
  • Obseg uporabe [in]: 14,2
  • Maks. dovoljene napake [µm]: Aksialno: 1; odmik: 2
  • Maks. dovoljene napake [v]: Aksialno: .00005; odmik: .0001
  • Meja ponovljivosti [µm]: Aksialno: 0,5; odmik: 1
  • Meja ponovljivosti [in]: Aksialno: .00002; odmik: .00004
  • Izvedba: Motoriziran
  • Merilna sila [N]: 0,6 ali 1
  • Posebne značilnosti: Meroslovne specifikacije veljajo samo za merilno glavo in ne za celoten sistem.; pri merjenju z ločenim vložkom mora biti nameščena vzdolž osi glave.

Opis:

µ-HITE brez preskusne plošče, stojala in držala

Lastnosti:

  • Ločljivost: 0 001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 palca
  • Nič: Urejeno
  • Koeficient linearne ekspanzije: 11,5 x 10-6 k-1
  • Material: Tabela: granit; Pole: Kaljeno jeklo; Merilna podpora za glavo: Lito železo
  • Dimenzije: Granit: 200 x 300 x 50 mm; drog: Ø 50 x 300 mm
  • Stopnja zaščite: Merilna glava: IP50
  • Panel: Zaslon: Barva, dotik, 84 x 152 mm; Tipkovnica: Osvetljena
  • Teža: Miza + pol + podpora: 16,2 kg; Panel + škatla: 1,5 kg; Merilna glava: 2,5 kg
  • Izhodni podatki: TLC, USB
  • Funkcije:
  • Maks. hitrost pomika: Hiter premik: 10, 20, 30, 40 mm/s; sondiranje: 5, 10 mm/s
  • Merilna sila: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Vključeno v dostavo: Certifikat o kalibraciji SCS; izjava o skladnosti
  • Izvedba: Motoriziran
  • Certificiranje: TLC-BLE oddajnik certificiran za države/regije: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, TJ, JE, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Standard:

Tovarniški standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico