Stožčasta konica D6 ST D22 L140

Št. art.: 0071684819
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Merilna tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0071684819
    EAN/GTIN 7630041118582
    Številka proizvajalca 0071684819

    Opis

    Izvedba:

    • Material: Jeklo
    • Pritrditev [mm]: Ø 8
    • Premer [mm]: 22
    • Dolžina sonde [mm]: 140

    Opis:

    Merilni vložek Ø 6 z merilnim stožcem, jeklo, Ø 22 mm, L = 140 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico