Delavniško merilo z zunanjimi čeljustmi, 500 mm, 0,05, mm-in

Št. art.: 00530742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
    Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00530742
    EAN/GTIN 7630041147896
    Številka proizvajalca 00530742
    L-število 405534 500

    Opis

    Izvedba:

    Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Za ločljivost 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Merilo A [mm]: Razsežnost C [mm]: 60
    Razsežnost D [mm]: 6
    Razsežnost E [mm]: 28

    Opis:

    Delavniško merilo z nonijem, z zunanjimi merilnimi nogami, 500 mm, 0,05, mm-in

    Lastnosti:

    • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
    • Merske enote: mm
    • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
    • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 500
    • Merilno območje [in]: 0 ÷ 500
    • Merilno območje [in]: 1: 0 ÷ 20
    • Razločljivost [mm]: 0,05
    • Razločljivost [v]: 1/128
    • Podrobna nastavitev: Brez

    Standard:

    ISO 13385-1:2019

    Obseg dobave:

    Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico