Izvedba:
Največji dovoljeni pogreški: 0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimenzija A [mm]: Izmera B [mm]: 8,5
Izmera C [mm]: D [mm]: D [mm]: 15
Merilo a [mm]: 27,5
Merilo b [mm]: 5
Opis:
Digitalno globinsko merilo, 2 fiksni omejevalni ploščici, 300 mm, 0,01, mm
Lastnosti:
- Material:
- Material:
- Stopnja zaščite: IP67
- Prikazovalnik: LCD, 11 mm
- Napajanje: 1: CR2032, gumbna baterija
- Podatkovni izhodi: Funkcije: TLC
- Podatkovni podatki: TLC
- Funkcije: Po 10 min v stanju pripravljenosti; način ABS ali DIFF; indikator prazne baterije
- Autonomija: 12 ur
- Enote: mm / in
- Varakteristike: Vijak za zaklepanje
- Certifikacija: Oddajnik TLC-BLE je certificiran za države/regije: Če je to mogoče, je to mogoče:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Merilno območje [mm]: 0 ÷ 300
- Merilno območje [v]: 0 ÷ 300
- Merilno območje [v]: 0 ÷ 300
- Merilno območje [v]: 1: 0 ÷ 12
- Podatkovni izhod: TLC
- Število kavljev: TLC
- Število kavljev: 2
Standard:
ISO 13385-2:2019
Obseg dobave:
Baterija (1x); merilno poročilo; izjava o skladnosti