• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Digitalno globinsko merilo, 1 fiksni kavelj, 300 mm, 0,01, mm

Št. art.: 00530445
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00530445
EAN/GTIN 7630041106527
Številka proizvajalca 00530445
L-število L41140 476

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: 0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimenzija A [mm]:: Izmera B [mm]: 8,5
Izmera C [mm]: D [mm]: 10

Opis:

Digitalno globinsko merilo, 1 fiksna plošča, 300 mm, 0,01, mm

Lastnosti:

  • Material:
    • Material:
    • Stopnja zaščite: IP67
    • Prikazovalnik: LCD, 11 mm
    • Napajanje: 1: CR2032, gumbna baterija
    • Podatkovni izhodi: Funkcije: TLC
    • Podatkovni podatki: TLC
    • Funkcije: Po 10 min v stanju pripravljenosti; način ABS ali DIFF; indikator prazne baterije
    • Autonomija: 12 ur
    • Enote: mm / in
    • Varakteristike: Vijak za zaklepanje
    • Certifikacija: Oddajnik TLC-BLE je certificiran za države/regije: Če je to mogoče, je to mogoče:
      DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
    • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 300
    • Merilno območje [v]: 0 ÷ 300
    • Merilno območje [v]: 0 ÷ 300
    • Merilno območje [v]: 1: 0 ÷ 12
    • Podatkovni izhod: TLC
    • Število kavljev: TLC
    • Število kavljev: 1

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Baterija (1x); merilno poročilo; izjava o skladnosti

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico