Univerzalno nonijevo merilo, 200 mm, 0,05, mm-in

Št. art.: 00530104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00530104
    EAN/GTIN 7630041106190
    Številka proizvajalca 00530104
    L-število 410340 200

    Opis

    Izvedba:

    Največji dovoljeni pogreški:
    L = dolžina v mm
    Za ločljivost 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    Za ločljivost 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Dimenzija A [mm]: 50
    Razsežnost B [mm]: 23,5
    Razsežnost C [mm]: 3,5
    Razsežnost E [mm]: 3,5 mm: 17

    Opis:

    Univerzalno merilo z vernierjem, 200 mm, 0,05, mm-in

    Lastnosti:

    • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
    • Enote: mm / in
    • Varakteristike: Vijak z zaklepom
    • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 8
    • Razločljivost [mm]: 0,05
    • Razločljivost [v]: Kvadratna
    • Samodejno zaklepanje: Brez

    Standard:

    ISO 13385-1:2019

    Obseg dobave:

    Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico