• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Delavniško merilo z zunanjimi čeljustmi in fino nastavitvijo, 200 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510802
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00510802
EAN/GTIN 7630041147902
Številka proizvajalca 00510802
L-število L40620 1610

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Meritev A [mm]: 60
Meritev B [mm]: D [mm]: 30
Razsežnost D [mm]: C: 4,5 mm: E mm: 17

Opis:

Delavniško merilo z nonijem, z zunanjimi merilnimi nogami in fino nastavitvijo, 200 mm, 0,05, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
  • Razločljivost [mm]: 0,05
  • Finična nastavitev: Z

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico