Delavniško merilo z nonijem, s fino nastavitvijo, 200 mm, 0,02, mm

Št. art.: 00510601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00510601
EAN/GTIN 7630041105797
Številka proizvajalca 00510601
L-število L41140 471

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimenzija A [mm]: 60
Dimenzija B [mm]: 17

Opis:

Delavniško merilo z nonijem, s fino nastavitvijo, 200 mm, 0,02, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Merske enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
  • Razločljivost [mm]: 0,02
  • Finična nastavitev: Z

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico