Delavniško merilo z nonijem, 500 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510542
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00510542
EAN/GTIN 7630041105773
Številka proizvajalca 00510542

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Merilo A [mm]: Razsežnost C [mm]: 6
Razsežnost D [mm]: 28

Opis:

Delovno merilo z vernierjem, 500 mm, 0,05, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 500
  • Razločljivost [mm]: 0,05
  • Finična nastavitev: Brez

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico