Izvedba:
Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Meritev A [mm]: 100
Razsežnost B [mm]: 6,5
Razsežnost C [mm]: 5
Opis:
Merilo za globino z nonijem in fiksno zaporno ploščico, 200 mm, 0,05, mm
Lastnosti:
- Material: Kaljeno nerjavno jeklo
- Enote: mm
- Varakteristike: Vijak z zaklepom
- Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
- Razločljivost [mm]: 0,05
- Število kavljev: 0 ÷ 200
- Priključek (-ov): 1: 1
Standard:
ISO 13385-2:2019
Obseg dobave:
Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti