Globinsko merilo s konico, 300 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
    Številka izdelka 00510254
    EAN/GTIN 7630041148015
    Številka proizvajalca 00510254
    L-število L41140 34

    Opis

    Izvedba:

    Največji dovoljeni pogreški:
    L = dolžina v mm
    Za ločljivost 0,02:
    0 < L ≤ 100: ± 30 µm
    100 < L ≤ 300: ± 40 µm
    300 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Za ločljivost 0,05:
    0 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Meritev A [mm]: 150
    Razsežnost B [mm]: 8
    Razsežnost C [mm]: D [mm]: 12
    Dimenzija mm: 12

    Opis:

    Merilo za globino z nonijem, 300 mm, 0,05, mm

    Lastnosti:

    • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
    • Merske enote: mm
    • Varakteristike: Z natančno nastavitvijo ali brez nje; Z jekleno konico ali brez nje; Blokirni vijak
    • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 300
    • Razločljivost [mm]: 0,05
    • Jeklena konica: Brez

    Standard:

    ISO 13385-2:2019

    Obseg dobave:

    Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico