Izvedba:
Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Meritev A [mm]: 150
Razsežnost B [mm]: 8
Razsežnost C [mm]: D [mm]: 12
Dimenzija mm: 12
Opis:
Merilo za globino z nonijem, 300 mm, 0,02, mm
Lastnosti:
- Material: Kaljeno nerjavno jeklo
- Merske enote: mm
- Varakteristike: Z natančno nastavitvijo ali brez nje; Z jekleno konico ali brez nje; Blokirni vijak
- Merilno območje [mm]: 0 ÷ 300
- Razločljivost [mm]: 0,02
- Jeklena konica: Z
Standard:
ISO 13385-2:2019
Obseg dobave:
Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti