Globinsko merilo Vernier, 200 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno orodje analog

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00510244
EAN/GTIN 7630041148008
Številka proizvajalca 00510244
L-število L41140 88

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Meritev A [mm]: 100
Razsežnost B [mm]: 6,5
Razsežnost C [mm]: 3
Razsežnost D [mm]: 8

Opis:

Merilo za globino z nonijem, 200 mm, 0,05, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: Z natančno nastavitvijo ali brez nje; Z jekleno konico ali brez nje; Blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
  • Razločljivost [mm]: 0,05
  • Jeklena konica: Brez

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico