Merilo globine Vernier, 150 mm, 0,02, mm

Št. art.: 00510233
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Številka izdelka 00510233
EAN/GTIN 7630041147957
Številka proizvajalca 00510233
L-število L41140 71

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: 0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimenzija A [mm]: 100
Razsežnost B [mm]: 6,5
Razsežnost C [mm]: 3
Razsežnost D [mm]: 8

Opis:

Merilo za globino z nonijem, 150 mm, 0,02, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Merske enote: mm
  • Varakteristike: Z natančno nastavitvijo ali brez nje; Z jekleno konico ali brez nje; Blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 150
  • Razločljivost [mm]: 0,02
  • Jeklena konica: Brez

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico