Izvedba:
Največji dovoljeni pogreški: 0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimenzija A [mm]: 100
Razsežnost B [mm]: 6,5
Razsežnost C [mm]: Ø1,5
Razsežnost b [mm]: 8
Opis:
Merilo za globino z nonijem in merilnim zatičem, 200 mm, 0,05, mm
Lastnosti:
- Material: Kaljeno nerjavno jeklo
- Enote: mm
- Varakteristike: Z natančno nastavitvijo ali brez nje; Z jekleno konico ali brez nje; Blokirni vijak
- Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
- Razločljivost [mm]: 0,05
- Jeklena konica: Z
Standard:
ISO 13385-2:2019
Obseg dobave:
Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti