Komplet 4 zunanjih vernierjevih mikrometrov isomaster

Št. art.: 00110113
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00110113
    EAN/GTIN 7630041104202
    Številka proizvajalca 00110113

    Opis

    Izvedba:

    • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 100
    • Razločljivost [mm]: 0,01

    Opis:

    Komplet 4 vernierskih mikrometrov, 0-100 mm, ISOMASTER

    Lastnosti:

    • Material: Vložki: volframov karbid
    • Merilna sila: ≤ 10 N
    • Merilne enote: mm
    • Področje(-a): s paralakso

    Standard:

    DIN 863 T1 / NF E 11-095

    Obseg dobave:

    Mikrometri (4x); poročila o meritvah; izjava o skladnosti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico