Torba za orodje za delo na višini prazna velika 150 mm

Št. art.: 00 50 51 T LE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 00 50 51 T LE
    EAN/GTIN 4003773089049
    Številka proizvajalca 00 50 51 T LE
    L-število L70010 2310

    Opis

    Opis:

    • Zanesljiv spremljevalec: med plezanjem imejte orodje in dodatke zaščitene in popolnoma urejene
    • Številna držala: osem jeklenih očesc za pritrditev orodja in tri za individualno namestitev torbe - primerno tudi za levičarje
    • Premišljena razdelitev: razdeljen notranji predal, ločeno zapirljiv predal za dokumente/tablice (do diagonale DIN A5/10″) z držali za pisala, štirje veliki zunanji žepi
    • Dve zunanji pločevinasti sponki za pritrditev npr. baterijskih naprav in 18 notranjih odprtin za gumijaste trakove
    • Zaklepljiv in snemljiv pokrov z samopritrdilni poljem za obliže za individualno označevanje
    • Odstranljiv naramni trak za udobno prenašanje (ne za plezanje)
    • Robustna sintetična vlakna, odporna na umazanijo in brizganje zaradi gumirane notranjosti
    • Plastično ojačana osnovna plošča s petimi gumijastimi nogicami
    • Za delo na višini, v globini ali na vrveh: za industrijsko plezanje, delo v jaških, reševalne službe, oskrbo dreves, obnovo mostov, vetrne elektrarne ali na morju
    • Prostornina približno 17 litrov
    • Zunanje mere VxŠxG približno 470 x 250 x 150 mm, masa praznega vozila približno 1.600 g
    • Neodvisno potrjena varnost: zanesljivo obremenitev do približno 15 kg
    • Brez osebne varovalne opreme: ni primerno za osebno varnost!

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico