Električni komplet

Št. art.: 00 31 30 BK V03
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
Številka izdelka 00 31 30 BK V03
EAN/GTIN 4003773087885
Številka proizvajalca 00 31 30 BK V03
L-število L70010 2312

Opis

Opis:

  • Široka ekipa: odstranjevanje, prijemanje, rezanje
  • Visokokakovostna orodja VDE v kompletu za strokovnjake v elektroindustriji
  • Z univerzalnimi kleščami za odstranjevanje žice, vsestranskimi stranskimi rezalniki in prilagodljivimi kleščami za prijemanje štorkelj
  • Komplet treh popolnoma dopolnjujočih se klešč za vse električne inštalacije
  • Odstranjevalec žice KNIPEX 11 06 160 VDE z odpiralno vzmetjo:
  • Prilagodljiv: za polne, pletene in fino pletene vodnike s plastično ali gumijasto izolacijo Ø največ 5 mm ali 10 mm² preseka vodnika
  • iz posebnega orodnega jekla, kovanega, kaljenega v olju
  • KNIPEX stranski rezalniki 70 06 160 VDE:
  • Vsestranski: tudi za trdo žico do Ø 2 mm, čisti rez tudi na konicah
  • Vanadijevo električno jeklo, kovano, večstopenjsko kaljeno v olju
  • Klešče za štorklje KNIPEX 26 16 200 VDE:
  • Prilagodljive: ploščate okrogle klešče z elastičnimi preciznimi konicami, ki so odporne na zvijanje
  • Vanadijevo električno jeklo, kovano, večstopenjsko kaljeno v olju

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico