Kovček za orodje ″Robust34″ Električni

Št. art.: 00 21 36
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 21 36
EAN/GTIN 4003773082583
Številka proizvajalca 00 21 36
L-število L70010 2122

Opis

Opis:

  • Opremljen je s 26 orodji blagovnih znamk, nekatera so preizkušena v skladu z DIN EN 60900
  • Maks. Koristni tovor: 25 kg
  • 34 litrov prostornine
  • Za najzahtevnejše delovne pogoje: odporen na prah, vodo in temperaturo
  • Predal za dokumente
  • Deske za orodje iz PP plošč z votlimi komorami, ki odbijajo umazanijo, z 42 žepi za orodje, ki jih je mogoče opremiti, in 67 zankami za orodje
  • Talni pod z aluminijastimi pregradami
  • Zunanje mere (širina x višina x globina):510 x 419 x 215 mm Notranje mere (širina x višina x globina):480 x 356 x 199 mm
  • letalsko primeren kovček iz polipropilena, odpornega proti udarcem
  • odpornost na prah in vodo
  • avtomatski ventil za izenačevanje tlaka
  • temperaturna stabilnost od -30 °C do +80 °C
  • Naprava za visečo ključavnico
  • Predal za dokumente
  • Orodne plošče iz PP z votlimi komornimi ploščami, ki odbijajo umazanijo, z žepi za orodje in zankami, v katere je mogoče namestiti orodje
  • spodnji pladenj, ki ga je mogoče zakleniti, je mogoče individualno razdeliti z aluminijastim pregradnim sistemom
  • ergonomski dvokomponentni ročaj
  • Skupno 93 možnosti priključkov
  • opremljen z orodji 26 blagovnih znamk
  • delni VDE-test v skladu z DIN EN/IEC 60900

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 510 mm 480 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 215 mm 199 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 419 mm 356 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX samonastavljiv stripper žice (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® ključ za stikalno omaro za običajne omare in pregradne sisteme
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelski noži
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX samonastavljiv stiskalne klešče za žice konec ferule s stranskim vstopom (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX koničaste kombinirane klešče
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX električne inštalacijske klešče (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzalno orodje za odstranjevanje desnih uporabnikov (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim
  • 1 x 16135 Stabilna vodna tehtnica tip 70 električni (430 mm)
  • 1 x L240 00055 Knipex leseni zložljivi meter Stabilizacijska serija 400 (200 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico