Kovček za orodje ″Robust23″

Št. art.: 00 21 35 LE
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 21 35 LE
EAN/GTIN 4003773077596
Številka proizvajalca 00 21 35 LE
L-število L70010 1517

Opis

Opis:

  • Za najzahtevnejše delovne pogoje: odporen na prah, vodo in temperaturo
  • letalsko primeren kovček iz polipropilena, odpornega proti udarcem
  • odpornost na prah in vodo
  • avtomatski ventil za izenačevanje tlaka
  • temperaturna stabilnost od -30 °C do +80 °C
  • Naprava za visečo ključavnico
  • Predal za dokumente
  • Orodne plošče iz PP z votlimi komornimi ploščami, ki odbijajo umazanijo, z žepi za orodje in zankami, v katere je mogoče namestiti orodje
  • spodnji pladenj, ki ga je mogoče zakleniti, je mogoče individualno razdeliti z aluminijastim pregradnim sistemom
  • ergonomski dvokomponentni ročaj
  • Skupno 49 možnosti vtičnikov

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 470 mm 437 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 190 mm 172 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 370 mm 307 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico