Gereedschapskoffer ″Robuust26″ leeg

Št. art.: 00 21 33 LE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 00 21 33 LE
    EAN/GTIN 4003773057543
    Številka proizvajalca 00 21 33 LE
    L-število L70010 1145

    Opis

    Omschrijving:

    • Klaar wanneer jij dat bent: Voor de zwaarste omstandigheden - slagvast polypropyleen, stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
    • Hard werken wordt slim werken: maximale flexibiliteit dankzij 19 gereedschapszakken en 61 bevestigingslussen en het aanpasbare aluminium verdeelsysteem
    • Brengt je knowhow comfortabel naar zijn bestemming: luchtwaardig, met intrekbare, ergonomische handgreep en lichtlopende wielen voor meer comfort
    • luchtwaardige koffer gemaakt van slagvast polypropyleen
    • stof- en waterdicht
    • automatisch drukvereffeningsventiel
    • temperatuurstabiel van -30°C tot +80°C
    • Apparaat voor hangslot
    • Documentenvak
    • Gereedschapspanelen van vuilafstotend PP holle kamerpanelen met gereedschapsvakken en lussen waarin gereedschap kan worden geplaatst
    • afsluitbare bodemlade kan individueel worden onderverdeeld met aluminium verdeelsysteem
    • ergonomische tweecomponentenhandgreep
    • Met 19 gereedschapszakken en 61 bevestigingslussen

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte buiten (binnen): 350mm
    • Afmeting hoogte buiten (binnen): 225mm
    • Afmeting diepte buiten (binnen): 550mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico